DAKE CORPORATION 972002 Manuaalinen hydraulinen puristin 20 tonnia | AD3MHD 40F044

DAKE CORPORATION 972002 Manuaalinen hydraulipuristin 20 tonnia

Varastossa
Tuote: AD3MHD Malli: 972002Ristiviite: 40F044

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,024.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Pohjan pituus31 "
Pohjan leveys19 "
sylinteriYksinäinen näyttelijä
Sylinterin aivohalvaus6 sisään.
Sylinterityyppikiinteä
MalliH-runko
Kehyksen kapasiteettiTonnia 20
KehystyyppiHitsattu teräslevy
Korkeus ruuvin jatkeella (tuumaa)71
Letkun kokoKumi
Kokonaiskorkeus71 "
Pumppu300366
Pumpun kahvan ponnistus nimellisteholla (lb)25 lb
Pumpun tyyppimanuaalinen
Ram-matka6 sisään.
Säiliön kapasiteetti2 kpl
Iskut männän 1 tuuman pidentämiseksi5
Kokonaiskorkeus71 sisään.
Kokonaisleveys19 sisään.
Työkorkeus71 sisään.
Työleveys19 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 219.99
Laivan korkeus (cm)180.34
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8462910090
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Heavy Duty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysKehystyyppiLetkun kokoKokonaiskorkeusHinta
DAKE CORPORATION 907001 Manuaalinen hydraulinen puristin 25 tonnia | AD3MGY 40F039 90700142.5 "30 "Hitsattu kanavasilitysrautaTeräsputki76 "€6,167.98
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 972200 Manuaalinen hydraulinen puristin 10 tonnia | AD3MHN 40F053 97220023 "19 "Pultattu kanavasilitysrautaKumi36 "€747.82
DAKE CORPORATION 972210 Manuaalinen hydraulinen puristin 10 tonnia | AD3MHP 40F054 97221024 "19 "Pultattu kanavasilitysrautaKumi60 "€1,071.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 972002 Manuaalinen hydraulipuristin 20 tonnia
€7,024.50 / yksikkö