DAKE CORPORATION 907001 Manuaalinen hydraulinen puristin 25 tonnia | AD3MGY 40F039

DAKE CORPORATION 907001 Manuaalinen hydraulipuristin 25 tonnia

Tuote: AD3MGY Malli: 907001Ristiviite: 40F039
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,167.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Pohjan pituus42.5 "
Pohjan leveys30 "
sylinteriYksinäinen näyttelijä
Sylinterin aivohalvaus5 sisään.
Sylinterityyppikiinteä
MalliH-runko
Kehyksen kapasiteettiTonnia 25
KehystyyppiHitsattu kanavasilitysrauta
Korkeus ruuvin jatkeella (tuumaa)76
Letkun kokoTeräsputki
Kokonaiskorkeus76 "
Pumppu700887
Pumpun kahvan ponnistus nimellisteholla (lb)25 lb
Pumpun tyyppimanuaalinen
Ram-matka5 sisään.
Säiliön kapasiteetti2-1 / 2 qt.
Iskut männän 1 tuuman pidentämiseksi10
Kokonaiskorkeus76 sisään.
Kokonaisleveys30 sisään.
Työkorkeus76 sisään.
Työleveys30 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 202.5
Laivan korkeus (cm)193.04
Laivan pituus (cm)107.95
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8462910090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Raskas työ itsenäisen työpään kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysKehystyyppiLetkun kokoKokonaiskorkeusHinta
DAKE CORPORATION 972002 Manuaalinen hydraulinen puristin 20 tonnia | AD3MHD 40F044 97200231 "19 "Hitsattu teräslevyKumi71 "€7,024.50
DAKE CORPORATION 972200 Manuaalinen hydraulinen puristin 10 tonnia | AD3MHN 40F053 97220023 "19 "Pultattu kanavasilitysrautaKumi36 "€747.82
DAKE CORPORATION 972210 Manuaalinen hydraulinen puristin 10 tonnia | AD3MHP 40F054 97221024 "19 "Pultattu kanavasilitysrautaKumi60 "€1,071.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 907001 Manuaalinen hydraulipuristin 25 tonnia
€6,167.98 / yksikkö