DAKE CORPORATION 972016 Sähköinen hydraulinen puristin 150 tonnia | AD3MHL 40F051

DAKE CORPORATION 972016 Sähköhydraulinen puristin 150 tonnia

Tuote: AD3MHL Malli: 972016Ristiviite: 40F051
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€69,615.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Pohjan pituus98 "
Pohjan leveys47 "
sylinteriKaksoisnäyttelijä
Sylinterin aivohalvaus19 sisään.
Sylinterityyppikiinteä
MalliH-runko
Kehyksen kapasiteettiTonnia 150
KehystyyppiHitsattu teräslevy
Korkeus ruuvin jatkeella (tuumaa)106
Letkun kokoKumi
Kokonaiskorkeus106 "
PumppuRexroth
Pumpun tyyppisähköinen
Ram-matka19 sisään.
Säiliön kapasiteetti15-1 / 2 gal.
Kokonaiskorkeus106 sisään.
Kokonaisleveys47 sisään.
Työkorkeus106 sisään.
Työleveys47 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2590.46
Laivan korkeus (cm)269.24
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)119.38
HS-koodi8462910090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Heavy Duty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysKehystyyppiKokonaiskorkeusHinta
DAKE CORPORATION 909205 Sähköinen hydraulinen puristin 10 tonnia | AD3MHE 40F045 90920529.75 "24 "Hitsattu kanavasilitysrauta80 "€6,150.49
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 909215 Sähköinen hydraulinen puristin 25 tonnia | AD3MHF 40F046 90921530 "38 "Hitsattu kanavasilitysrauta88 "€9,832.29
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 909250 Sähköinen hydraulinen puristin 50 tonnia | AD3MHG 40F047 90925055 "36 "Hitsattu kanavasilitysrauta88 "€13,047.00
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 972003 Sähköinen hydraulinen puristin 40 tonnia | AD3MHH 40F048 97200388 "27 "Hitsattu teräslevy88 "€16,313.29
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 972004 Sähköhydraulinen puristin 70 tonnia | AD3MHJ 40F049 97200488 "27 "Hitsattu teräslevy88 "€23,816.59
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 972005 Sähköinen hydraulinen puristin 100 tonnia | AD3MHK 40F050 97200590 "33 "Hitsattu teräslevy90 "€28,219.79
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 972017 Sähköhydraulinen puristin 200 tonnia | AD3MHM 40F052 972017114 "47 "Hitsattu teräslevy114 "€120,083.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 972016 Sähköhydraulinen puristin 150 tonnia
€69,615.00 / yksikkö