DAKE CORPORATION 972003 Sähköinen hydraulinen puristin 40 tonnia | AD3MHH 40F048

DAKE CORPORATION 972003 Sähköhydraulinen puristin 40 tonnia

Tuote: AD3MHH Malli: 972003Ristiviite: 40F048
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€16,313.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Pohjan pituus88 "
Pohjan leveys27 "
sylinteriKaksoisnäyttelijä
Sylinterin aivohalvaus19 sisään.
Sylinterityyppikiinteä
MalliH-runko
Kehyksen kapasiteettiTonnia 40
KehystyyppiHitsattu teräslevy
Korkeus ruuvin jatkeella (tuumaa)88
Letkun kokoKumi
Kokonaiskorkeus88 "
PumppuRexroth
Pumpun tyyppisähköinen
Ram-matka19 sisään.
Säiliön kapasiteetti10-1/2 gal.
Kokonaiskorkeus88 sisään.
Kokonaisleveys27 sisään.
Työkorkeus88 sisään.
Työleveys27 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 544.5
Laivan korkeus (cm)223.52
Laivan pituus (cm)223.52
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8462910090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Heavy Duty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysKehystyyppiKokonaiskorkeusHinta
DAKE CORPORATION 909205 Sähköinen hydraulinen puristin 10 tonnia | AD3MHE 40F045 90920529.75 "24 "Hitsattu kanavasilitysrauta80 "€6,150.49
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 909215 Sähköinen hydraulinen puristin 25 tonnia | AD3MHF 40F046 90921530 "38 "Hitsattu kanavasilitysrauta88 "€9,832.29
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 909250 Sähköinen hydraulinen puristin 50 tonnia | AD3MHG 40F047 90925055 "36 "Hitsattu kanavasilitysrauta88 "€13,047.00
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 972004 Sähköhydraulinen puristin 70 tonnia | AD3MHJ 40F049 97200488 "27 "Hitsattu teräslevy88 "€23,816.59
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 972005 Sähköinen hydraulinen puristin 100 tonnia | AD3MHK 40F050 97200590 "33 "Hitsattu teräslevy90 "€28,219.79
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 972016 Sähköinen hydraulinen puristin 150 tonnia | AD3MHL 40F051 97201698 "47 "Hitsattu teräslevy106 "€69,615.00
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 972017 Sähköhydraulinen puristin 200 tonnia | AD3MHM 40F052 972017114 "47 "Hitsattu teräslevy114 "€120,083.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 972003 Sähköhydraulinen puristin 40 tonnia
€16,313.29 / yksikkö