DAKE CORPORATION 909215 Sähköinen hydraulinen puristin 25 tonnia | AD3MHF 40F046

DAKE CORPORATION 909215 Sähköhydraulinen puristin 25 tonnia

Tuote: AD3MHF Malli: 909215Ristiviite: 40F046
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9,200.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Pohjan pituus30 "
Pohjan leveys38 "
sylinteriKaksoisnäyttelijä
Sylinterin aivohalvaus10 sisään.
Sylinterityyppikiinteä
MalliH-runko
Kehyksen kapasiteettiTonnia 25
KehystyyppiHitsattu kanavasilitysrauta
Korkeus ruuvin jatkeella (tuumaa)88
Letkun kokoKumi
Kokonaiskorkeus88 "
Pumppuhaldex
Pumpun tyyppisähköinen
Ram-matka10 sisään.
Säiliön kapasiteetti2 gal.
Kokonaiskorkeus88 sisään.
Kokonaisleveys38 sisään.
Työkorkeus88 sisään.
Työleveys38 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 249.48
Laivan korkeus (cm)223.52
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi8462910090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Heavy Duty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysKehystyyppiKokonaiskorkeusHinta
DAKE CORPORATION 909205 Sähköinen hydraulinen puristin 10 tonnia | AD3MHE 40F045 90920529.75 "24 "Hitsattu kanavasilitysrauta80 "€6,266.51
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 909250 Sähköinen hydraulinen puristin 50 tonnia | AD3MHG 40F047 90925055 "36 "Hitsattu kanavasilitysrauta88 "€13,373.22
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 972003 Sähköinen hydraulinen puristin 40 tonnia | AD3MHH 40F048 97200388 "27 "Hitsattu teräslevy88 "€16,588.10
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 972004 Sähköhydraulinen puristin 70 tonnia | AD3MHJ 40F049 97200488 "27 "Hitsattu teräslevy88 "€23,997.15
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 972005 Sähköinen hydraulinen puristin 100 tonnia | AD3MHK 40F050 97200590 "33 "Hitsattu teräslevy90 "€28,222.62
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 972016 Sähköinen hydraulinen puristin 150 tonnia | AD3MHL 40F051 97201698 "47 "Hitsattu teräslevy106 "€69,615.00
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 972017 Sähköhydraulinen puristin 200 tonnia | AD3MHM 40F052 972017114 "47 "Hitsattu teräslevy114 "€120,083.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 909215 Sähköhydraulinen puristin 25 tonnia
€9,200.07 / yksikkö