DAKE CORPORATION 961003 Hihnahiomakone, 3 tuumaa x 79 tuumaa, koko, 220 V, 3-vaihe | CJ6UEH FG-75

DAKE CORPORATION 961003 hihnahiomakone, 3 tuumaa x 79 tuumaa, 220 V, 3-vaiheinen

Tuote: CJ6UEH Malli: 961003Ristiviite: FG-75
€2,672.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnamylly
Vyön koko3 "x 79"
Vyön nopeus6000 fpm
HP4
Vaihe3
Pinnan koko3 "x 21"
Jännite220V
Renkaan koko3 "x 8"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 961003 hihnahiomakone, 3 tuumaa x 79 tuumaa, 220 V, 3-vaiheinen
€2,672.73 / yksikkö