LYNDEX-NIKKEN Napauttamalla holkkeja


Suodattaa
TyyliMalliCollet-sarjaKokoNapauta KokoHinta (ei alv)
A
NT05-020(S)
#10.318 "x 0.238"5 / 16 "€70.67
A
SE1-3.5X2.7
#13.5 mm x 2.7 mmM3, M5€67.36
A
SE1-3.15X2.50
#13.15 mm x 2.5 mmM4, M3€70.67
A
SE1-6.0X4.9
#16 mm x 4.9 mmM5, M6, M8€68.54
A
SE1-9.0X7.0
#19 mm x 7 mmM12€70.67
A
SE1-9.5X7.0
#19.5 mm x 7 mmM13€70.67
A
SE1-9.0X7.1
#19 mm x 7.1 mmM12, M9€67.36
A
SE1-8.0X6.3
#18 mm x 6.3 mmM11, M10, M8€69.52
A
SE1-7.1X5.6
#17.1 mm x 5.6 mmM7€68.54
A
SE1-6.0X4.5
#16 mm x 4.5 mmM6€70.67
A
SE1-4.5X3.4
#14.5 mm x 3.4 mmM4, M6€70.67
A
SE1-4.0X3.15
#14 mm x 3.15 mmM5, M4€80.77
A
NT05-032(S)
#10.367 "x 0.275"1 / 2 "€70.67
A
SE1-11.2X9.0
#111.2 mm x 9 mmM14€68.54
A
SE1-11.0X9.0
#111 mm x 9 mmM14€68.54
A
SE1-2.5X2.1
#12.5 mm x 2.1 mmM1.4, M1.8, M3€70.67
A
SE1-2.8X2.1
#12.8 mm x 2.1 mmM2, M2.2, M2.5, M4€70.67
A
SE1-3.0X2.5
#13 mm x 2.5 mmM2€81.40
A
NT05-008(S)
#10.168 "x 0.131"#8€70.67
A
SE1-8.0X6.0
#18 mm x 6 mmM11€68.76
A
SE1-7.0X5.5
#17 mm x 5.5 mmM10€70.67
A
SE1-6.2X5.0
#16.2 mm x 5 mmM7, M8€69.35
A
SE1-5.0X4.0
#15 mm x 4 mmM5€70.67
A
SE1-4.0X3.2
#14 mm x 3.2 mmM3€69.35
A
SE1-2.24X1.8
#12.24 mm x 1.8 mmM3€70.67
A
SE1-5.6X4.5
#15.6 mm x 4.5 mmM5€70.67
A
NT05-012(S)
#10.220 "x 0.165"#12€71.69
A
NTPT05-008L(S)
#10.437 "x 0.328"1 / 8 "€71.69
A
SE1-8.0X6.2
#18 mm x 6.2 mmM8, M10€68.54
A
NT05-036(S)
#10.429 "x 0.322"9 / 16 "€71.69
A
SE1-6.3X5.0
#16.3 mm x 5 mmM8, M6€69.26
A
NT05-028(S)
#10.323 "x 0.242"7 / 16 "€70.67
A
NT05-024(S)
#10.381 "x 0.286"3 / 8 "€71.69
A
NT05-016(S)
#10.255 "x 0.191"1 / 4 "€70.67
A
NT05-010(S)
#10.194 "x 0.152"#10€70.67
A
NT05-006(S)
#10.141 "x 0.110"# 0-6€69.63
A
SE1-4.5X3.55
#14.5 mm x 3.55 mmM6€70.67
A
SE1-10.0X8.0
#110.0 mm x 8 mmM10€69.63
B
SE2-8.0X6.2
#28 mm x 6.2 mmM8, M10€111.08
B
NT10-052(S)
#20.652 "x 0.489"13 / 16 "€111.08
C
NT10-056(S)
#20.697 "x 0.523"7 / 8 "€111.08
B
SE2-13.0X10.0
#213 mm x 10.0 mmM17€124.78
B
SE2-7.0X5.5
#27 mm x 5.5 mmM9, M10€109.78
B
NT10-028(S)
#20.323 "x 0.242"7 / 16 "€111.08
B
SE2-10.0X8.0
#210.0 mm x 8 mmM10€107.35
B
NT10-048(S)
#20.590 "x 0.442"3 / 4 "€111.08
B
NT10-040(S)
#20.480 "x 0.360"5 / 8 "€111.08
B
NT10-020(S)
#20.318 "x 0.238"5 / 16 "€111.08
B
SE2-6.0X4.9
#26 mm x 4.9 mmM5, M6, M8€109.78
B
NT10-024(S)
#20.381 "x 0.286"3 / 8 "€114.94
B
NT10-032(S)
#20.367 "x 0.275"1 / 2 "€111.08
B
SE2-14.0X11.2
#214 mm x 11.2 mmM20, M18€107.06
A
NTPT10-016(S)
#20.562 "x 0.421"1 / 4 "€130.61
B
SE2-5.0X4.0
#25 mm x 4 mmM5€110.39
B
SE2-4.0X3.0
#24 mm x 3 mmM3.5€136.58
B
SE2-11.2X9.0
#211.2 mm x 9 mmM14€105.51
B
SE2-2.8X2.1
#22.8 mm x 2.1 mmM2, M2.2, M2.5, M4€135.48
B
SE2-16.0X12.5
#216 mm x 12.5 mmM22€88.83
B
SE2-6.3X5.0
#26.3 mm x 5 mmM8, M6€109.78
B
SE2-10.5X8.0
#210.5 mm x 8 mmM14, M15€125.19
A
NTPT10-024(S)
#20.700 "x 0.531"3 / 8 "€130.00

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?