Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRYDOM DROAC -moduulin tulo DC-lähtö AC musta 5 A | AF6NZR 1DTT9

CRYDOM DROAC-moduulin tulo DC-lähtö AC musta 5 A

Varastossa
Tuote: AF6NZR Malli: DROACRistiviite: 1DTT9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulo- / lähtörelemoduuli
Kotelon väriMusta
Tulojännite5-24 VDC
Maks. Tulojännitteet32VDC
Maks. Lähtövahvistimet5
Maks. Lähtöjännite280VAC
Maks. Lähtö ilman jäähdytyselementtiä (A)5
Min. Tulojännitteet3.7VDC
Min. Lähtöjännite12VAC
AsennustyyliDIN-kisko
Käynnistyy kloNolla risti
Jännite lähtö120 / 240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon väriTulojänniteMaks. LähtövahvistimetAsennustyyliJännite lähtöHinta
CRYDOM OAC5 -moduulin tulo DC-lähtö AC musta 3.5 A | AF6NZH 1DTT1 OAC5Musta5 VDC-Liitä 0.6 tuuman moduulien asennuslevyihin120 VAC€34.76
CRYDOM ODC5 -moduulin tulo DC-ulostulo DC punainen 2A | AF6NZJ 1DTT2 ODC5punainen5 VDC3Liitä 0.6 tuuman moduulien asennuslevyihin5-48 VDC€38.61
CRYDOM IAC5 -moduulin tulo AC-ulostulo DC keltainen 50mA | AF6NZK 1DTT3 IAC5Keltainen120 VAC-Liitä 0.6 tuuman moduulien asennuslevyihin5 VDC€34.76
CRYDOM IDC5 -moduulin tulo DC-ulostulo DC valkoinen 50mA | AF6NZL 1DTT4 IDC5Valkoinen5-28 VDC-Liitä 0.6 tuuman moduulien asennuslevyihin5 VDC€34.76
CRYDOM DRODC5 -moduulin tulo DC-lähtö DC-punainen 3 A | AF6NZP 1DTT7 DRODC5punainen5 VDC3DIN-kisko5-48 VDC€64.06
CRYDOM DRIDC5 -moduulin tulo DC-lähtö DC valkoinen 50mA | AF6NZQ 1DTT8 DRIDC5Valkoinen5-28 VDC-DIN-kisko5 VDC€58.64
CRYDOM DRIAC5 -moduulin tulo AC-lähtö DC keltainen 50mA | AF6NZT 1DTU1 DRIAC5Keltainen120 VAC-DIN-kisko5 VDC€58.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRYDOM DROAC-moduulin tulo DC-lähtö AC musta 5 A
€64.06 / yksikkö