Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRYDOM OAC5 -moduulin tulo DC-lähtö AC musta 3.5 A | AF6NZH 1DTT1

CRYDOM OAC5-moduulin tulo DC-lähtö AC musta 3.5 A

Varastossa
Tuote: AF6NZH Malli: OAC5Ristiviite: 1DTT1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulo- / lähtörelemoduuli
Kotelon väriMusta
Tulojännite5 VDC
Maks. Tulojännitteet8VDC
Maks. Lähtöjännite140VAC
Maks. Lähtö ilman jäähdytyselementtiä (A)3.5
Min. Tulojännitteet2.75VDC
Min. Lähtöjännite12VAC
AsennustyyliLiitä 0.6 tuuman moduulien asennuslevyihin
Käynnistyy kloNolla risti
Jännite lähtö120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8536490080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suurivirtaiset tyristorit 100A: n ylijännitekyvyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon väriTulojänniteMaks. LähtövahvistimetAsennustyyliJännite lähtöHinta
CRYDOM ODC5 -moduulin tulo DC-ulostulo DC punainen 2A | AF6NZJ 1DTT2 ODC5punainen5 VDC3Liitä 0.6 tuuman moduulien asennuslevyihin5-48 VDC€38.61
CRYDOM IAC5 -moduulin tulo AC-ulostulo DC keltainen 50mA | AF6NZK 1DTT3 IAC5Keltainen120 VAC-Liitä 0.6 tuuman moduulien asennuslevyihin5 VDC€34.76
CRYDOM IDC5 -moduulin tulo DC-ulostulo DC valkoinen 50mA | AF6NZL 1DTT4 IDC5Valkoinen5-28 VDC-Liitä 0.6 tuuman moduulien asennuslevyihin5 VDC€34.76
CRYDOM DRODC5 -moduulin tulo DC-lähtö DC-punainen 3 A | AF6NZP 1DTT7 DRODC5punainen5 VDC3DIN-kisko5-48 VDC€64.06
CRYDOM DRIDC5 -moduulin tulo DC-lähtö DC valkoinen 50mA | AF6NZQ 1DTT8 DRIDC5Valkoinen5-28 VDC-DIN-kisko5 VDC€58.64
CRYDOM DROAC -moduulin tulo DC-lähtö AC musta 5 A | AF6NZR 1DTT9 DROACMusta5-24 VDC5DIN-kisko120 / 240 VAC€64.06
CRYDOM DRIAC5 -moduulin tulo AC-lähtö DC keltainen 50mA | AF6NZT 1DTU1 DRIAC5Keltainen120 VAC-DIN-kisko5 VDC€58.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRYDOM OAC5-moduulin tulo DC-lähtö AC musta 3.5 A
€34.76 / yksikkö