Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRYDOM ODC5 -moduulin tulo DC-ulostulo DC punainen 2A | AF6NZJ 1DTT2

CRYDOM ODC5-moduulin tulo DC-lähtö DC punainen 2A

Varastossa
Tuote: AF6NZJ Malli: ODC5Ristiviite: 1DTT2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulo- / lähtörelemoduuli
Kotelon väripunainen
Tulojännite5 VDC
Maks. Tulojännitteet8VDC
Maks. Lähtövahvistimet3
Maks. Lähtöjännite60VDC
Maks. Lähtö ilman jäähdytyselementtiä (A)3
Min. Tulojännitteet2.75VDC
Min. Lähtöjännite3VDC
AsennustyyliLiitä 0.6 tuuman moduulien asennuslevyihin
Jännite lähtö5-48 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon väriTulojänniteMaks. LähtövahvistimetAsennustyyliJännite lähtöHinta
CRYDOM OAC5 -moduulin tulo DC-lähtö AC musta 3.5 A | AF6NZH 1DTT1 OAC5Musta5 VDC-Liitä 0.6 tuuman moduulien asennuslevyihin120 VAC€34.76
CRYDOM IAC5 -moduulin tulo AC-ulostulo DC keltainen 50mA | AF6NZK 1DTT3 IAC5Keltainen120 VAC-Liitä 0.6 tuuman moduulien asennuslevyihin5 VDC€34.76
CRYDOM IDC5 -moduulin tulo DC-ulostulo DC valkoinen 50mA | AF6NZL 1DTT4 IDC5Valkoinen5-28 VDC-Liitä 0.6 tuuman moduulien asennuslevyihin5 VDC€34.76
CRYDOM DRODC5 -moduulin tulo DC-lähtö DC-punainen 3 A | AF6NZP 1DTT7 DRODC5punainen5 VDC3DIN-kisko5-48 VDC€64.06
CRYDOM DRIDC5 -moduulin tulo DC-lähtö DC valkoinen 50mA | AF6NZQ 1DTT8 DRIDC5Valkoinen5-28 VDC-DIN-kisko5 VDC€58.64
CRYDOM DROAC -moduulin tulo DC-lähtö AC musta 5 A | AF6NZR 1DTT9 DROACMusta5-24 VDC5DIN-kisko120 / 240 VAC€64.06
CRYDOM DRIAC5 -moduulin tulo AC-lähtö DC keltainen 50mA | AF6NZT 1DTU1 DRIAC5Keltainen120 VAC-DIN-kisko5 VDC€58.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRYDOM ODC5-moduulin tulo DC-lähtö DC punainen 2A
€38.61 / yksikkö