Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRUSHPROOF 065202500100-60 Oven portti 2.5 tuuman sisähalkaisija 3 tuumaa ulkohalkaisija kumi | AC8KQJ 3AYP4

CRUSHPROOF 065202500100-60 Oven portti 2.5 tuuman sisähalkaisija 3 tuumaa ulkohalkaisija kumi

Varastossa
Tuote: AC8KQJ Malli: 065202500100-60Ristiviite: 3AYP4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven portti
Sisällä Dia.2.5 "
Pituus4"
MateriaaliKumi
Dia ulkopuolella.3"
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.LeveysHinta
CRUSHPROOF 065203000101-60 Oviportti 3 tuumaa Id 4 tuumaa ulkohalkaisija alumiini | AC8KQK 3AYP5 065203000101-603"Alumiini4"6"€199.26
CRUSHPROOF 065204000101-60 Oven aukko 4 tuumaa sisähalkaisija 5 tuumaa ulkohalkaisija alumiini | AC8KQL 3AYP6 065204000101-604"Alumiini5"7"€322.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRUSHPROOF 065202500100-60 Oven portti 2.5 tuuman sisähalkaisija 3 tuumaa ulkohalkaisija kumi
€139.02 / yksikkö