Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRUSHPROOF 065204000101-60 Oven aukko 4 tuumaa sisähalkaisija 5 tuumaa ulkohalkaisija alumiini | AC8KQL 3AYP6

CRUSHPROOF 065204000101-60 Oviportti 4 tuumaa Id 5 tuumaa ulkohalkaisija alumiinia

Varastossa
Tuote: AC8KQL Malli: 065204000101-60Ristiviite: 3AYP6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€322.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven portti
Sisällä Dia.4"
Pituus4"
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.5"
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.LeveysHinta
CRUSHPROOF 065202500100-60 Oven portti 2.5 tuuman sisähalkaisija 3 tuumaa ulkohalkaisija kumi | AC8KQJ 3AYP4 065202500100-602.5 "Kumi3"5"€139.02
CRUSHPROOF 065203000101-60 Oviportti 3 tuumaa Id 4 tuumaa ulkohalkaisija alumiini | AC8KQK 3AYP5 065203000101-603"Alumiini4"6"€199.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRUSHPROOF 065204000101-60 Oviportti 4 tuumaa Id 5 tuumaa ulkohalkaisija alumiinia
€322.32 / yksikkö