Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CROSBY 1090571 Silmämutteri, 7,200 kg työkuorma, teräs, 7/8-9 Kierteen koko, pudotettu taottu tyyppi | CG6MDN 55KF41

CROSBY 1090571 Silmämutteri, 7,200 7 Lb työkuorma, teräs, kierrekoko 8/9-XNUMX, taottu tyyppi

Varastossa
Tuote: CG6MDN Malli: 1090571Ristiviite: 55KF41

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmämutteri
Silmä sisäpuolella Dia.2"
Silmä ulkopuolella Dia.3 1 / 2 "
Silmien muotoSoikea
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus4 5 / 16 "
thread Pituus15 / 16 "
Kierteen koko7 / 8-9
TyyppiPudotut taotut
Työkuorman raja7,200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1090571 Silmämutteri, 7,200 7 Lb työkuorma, teräs, kierrekoko 8/9-XNUMX, taottu tyyppi
€74.84 / yksikkö