Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2YU94 Irrotuskytkinyksikkö asennettu | AF9KHL

DAYTON 2YU94 irrotuskytkinyksikkö asennettu

Varastossa
Tuote: AF9KHL Malli: 2YU94

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€475.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrota kytkin
Vahvistimet AC63
Sopii KW: hen15, 20, 25, 30, 40, 50
Hz60
AsennustyyppiYksikkö asennettuna
Vaihe1 tai 3
Kytkimen tyyppi3 napaa
Jännitealue120 ja 600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.629
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8536509025

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACSopii KW: henHinta
DAYTON 2YU93 Irrota kytkinyksikön asennettu rele | AF9KHK 2VU93253, 5, 7, 10, 15, 20€389.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YU94 irrotuskytkinyksikkö asennettu
€475.89 / yksikkö