COXREELS PC17L-5010 Virtajohtokela, 50 jalkaa pituus, 115V, 35A | CF3MJJ

COXREELS PC17L-5010 virtajohdon kela, 50 jalkaa pituus, 115V, 35A

Varastossa
Tuote: CF3MJJ Malli: PC17L-5010

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,098.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon kela
Pohjan koko6 x 6 "
Johdon pituus50 ft.
EAN0674255921160
Tulovirta35A
Asennuskoko4 x 5 "
Kokonaiskorkeus18.63 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys11 "
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPohjan kokoJohdon pituusJänniteLeveysSyvyysKorkeusAsennuskokoHinta
COXREELS PC13-5012-F virtajohtokela, 50 jalkaa pituus, 115V, 20A, sininen | AG6TPU 46V015 PC13-5012-F8.5 "5 x 6 "50 ft.115V8.5 "13.5 "14.88 "3 x 5 "€1,306.53
COXREELS PC19-7512-F virtajohtokela, 75 jalkaa pituus, 115V, 20A, sininen | AG6TPV 46V016 PC19-7512-F10.13 "6 x 6 "75 ft.115V19.5 "10.125 "21 "4 x 5 "€1,798.82
COXREELS PC24-0012-F johtokela, 100 jalkaa pituus, 115V, 20A, sininen | AG6TPW 46V017 PC24-0012-F10.25 "6 x 6 "100 ft.115V24 "10.25 "25.5 "4 x 5 "€1,873.57
COXREELS PC13-3512-A Virtajohtokela, 35 jalan pituus, 115V, 20A | CF3MHJ PC13-3512-A8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€827.21
COXREELS PC13-3512-B Virtajohtokela, 35 jalan pituus, 115V, 20A | CF3MHK PC13-3512-B8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€1,148.56
COXREELS PC13-3512-F Virtajohtokela, 35 jalan pituus, 115V, 20A | CF3MHL PC13-3512-F8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€918.08
COXREELS PC13-3516-A Virtajohtokela, 35 jalan pituus, 115V, 13A | CF3MHM PC13-3516-A8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€705.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS PC17L-5010 virtajohdon kela, 50 jalkaa pituus, 115V, 35A
€1,098.97 / yksikkö