COXREELS PC24-0012-F johtokela, 100 jalkaa pituus, 115V, 20A, sininen | AG6TPW 46V017

COXREELS PC24-0012-F johtokela, 100 jalkaa pituus, 115V, 20A, sininen

Varastossa
Tuote: AG6TPW Malli: PC24-0012-FRistiviite: 46V017

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,908.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon kela
Pohjan koko6 x 6 "
Johdon väriMusta
Johdon pituus100 ft.
Syvyys10.25 "
EAN0674255922624
Mittari / kapellimestari12/3
LuokkaTeollinen
Korkeus25.5 "
Tulovirta20A
Maks. Vahvistimet20
Asennuskoko4 x 5 "
NEC-johdonimitysSJO
NEMA-pistokkeen määritykset5-20P
NEMA-vastaanottimen määritykset(2) 5 - 20R
Myyntipisteiden lukumäärä2
Kokonaiskorkeus25.5 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys10.25 "
Kelan värisininen
Kelan materiaaliTeräs
Liukurenkaan luokitus115V
Jännite115V
Watts2300
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.35
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi0674255922624

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johto mukana (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPohjan kokoJohdon pituusJänniteLeveysSyvyysKorkeusAsennuskokoHinta
COXREELS PC13-5012-F virtajohtokela, 50 jalkaa pituus, 115V, 20A, sininen | AG6TPU 46V015 PC13-5012-F8.5 "5 x 6 "50 ft.115V8.5 "13.5 "14.88 "3 x 5 "€1,134.04
COXREELS PC19-7512-F virtajohtokela, 75 jalkaa pituus, 115V, 20A, sininen | AG6TPV 46V016 PC19-7512-F10.13 "6 x 6 "75 ft.115V19.5 "10.125 "21 "4 x 5 "€1,781.02
COXREELS PC13-3512-A Virtajohtokela, 35 jalan pituus, 115V, 20A | CF3MHJ PC13-3512-A8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€827.21
COXREELS PC13-3512-B Virtajohtokela, 35 jalan pituus, 115V, 20A | CF3MHK PC13-3512-B8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€954.16
COXREELS PC13-3512-F Virtajohtokela, 35 jalan pituus, 115V, 20A | CF3MHL PC13-3512-F8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€918.08
COXREELS PC13-3516-A Virtajohtokela, 35 jalan pituus, 115V, 13A | CF3MHM PC13-3516-A8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€705.60
COXREELS PC13-3516-C Virtajohtokela, 35 jalan pituus, 115V, 0.3A | CF3MHN PC13-3516-C8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€626.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS PC24-0012-F johtokela, 100 jalkaa pituus, 115V, 20A, sininen
€1,908.89 / yksikkö