COXREELS EZ-TSHF-550 Polttoaineen annostelukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa pituus | CF3KZF

COXREELS EZ-TSHF-550 polttoaineen annostelukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3KZF Malli: EZ-TSHF-550

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,559.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pohjan koko8 x 9 "
EAN0674255732513
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.3 / 4 "
Max. Paine300 psi
Asennuskoko7 x 8 "
Dia ulkopuolella.1-3 / 16 "
Kokonaiskorkeus25.5 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys9.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.95
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPohjan kokoLetkun pituuskokonaisleveysSisällä Dia.eräAsennuskokoDia ulkopuolella.Hinta
COXREELS TSHF-N-635 polttoaineen annostelukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 35 jalkaa pituus | AA2BFK 10C509 TSHF-N-63524 "8 x 9 "35 ft.10 "1"Kevään paluuletkukela7 x 8 "1 1 / 2 "€1,398.36
COXREELS SLPF-5100 Polttoaineen annostelukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3KRY SLPF-510022.88 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "Kevään paluuletkukela14 x 22 "1-3 / 16 "€2,508.35
COXREELS SLPF-550 Polttoaineen annostelukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KRZ SLPF-55022.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "Kevään paluuletkukela14 x 18.5 "1-3 / 16 "€1,778.70
COXREELS SLPF-575 Polttoaineen annostelukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3KTA SLPF-57522.88 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "Kevään paluuletkukela14 x 22 "1-3 / 16 "€2,116.80
COXREELS SLPF-625 Polttoaineen kela, 1 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3KTB SLPF-62526.38 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"Kevään paluuletkukela14 x 18.5 "1 1 / 2 "€1,874.92
COXREELS SLPF-650 Polttoaineen annostelukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KTC SLPF-65026.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"Kevään paluuletkukela14 x 22 "1 1 / 2 "€2,192.97
COXREELS SLPF-675 Polttoaineen kela, 1 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3KTD SLPF-67526.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "1"Kevään paluuletkukela14 x 22 "1 1 / 2 "€3,044.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS EZ-TSHF-550 polttoaineen annostelukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€1,559.54 / yksikkö