COXREELS TSHF-N-635 polttoaineen annostelukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 35 jalkaa pituus | AA2BFK 10C509

COXREELS TSHF-N-635 polttoaineen annostelukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 35 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2BFK Malli: TSHF-N-635Ristiviite: 10C509

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,402.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko8 x 9 "
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
TullimääräYleinen, teollisuus
EAN0674255721968
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Letku päättyy1 "(M) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus35 ft.
Letkun materiaaliSynteettinen nitriilikumi, RMA-luokka A
Letkun ulostulo (tuumaa)1 "(M) NPT
KoteloTeräs
Sisällä Dia.1"
SalpaRuostumaton teräs, moniasentoinen
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
Asennuskoko7 x 8 "
Dia ulkopuolella.1 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus25.5 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys10 "
Kelan sisääntulo1 "(F) NPT
Tiivistetyyppinitriili
Kääntyvä materiaaliKiinteä messinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.2
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)63.75
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi0674255721968
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPohjan kokoLetkun pituuskokonaisleveysSisällä Dia.eräAsennuskokoDia ulkopuolella.Hinta
COXREELS SLPF-5100 Polttoaineen annostelukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3KRY SLPF-510022.88 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "Kevään paluuletkukela14 x 22 "1-3 / 16 "€2,508.35
COXREELS SLPF-550 Polttoaineen annostelukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KRZ SLPF-55022.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "Kevään paluuletkukela14 x 18.5 "1-3 / 16 "€1,642.97
COXREELS SLPF-575 Polttoaineen annostelukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3KTA SLPF-57522.88 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "Kevään paluuletkukela14 x 22 "1-3 / 16 "€2,116.80
COXREELS SLPF-625 Polttoaineen kela, 1 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3KTB SLPF-62526.38 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"Kevään paluuletkukela14 x 18.5 "1 1 / 2 "€1,874.92
COXREELS SLPF-650 Polttoaineen annostelukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KTC SLPF-65026.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"Kevään paluuletkukela14 x 22 "1 1 / 2 "€2,007.71
COXREELS SLPF-675 Polttoaineen kela, 1 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3KTD SLPF-67526.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "1"Kevään paluuletkukela14 x 22 "1 1 / 2 "€3,044.24
COXREELS TSHF-N-535 Polttoaineen annostelukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 35 jalan pituus | CF3KTT TSHF-N-53524 "8 x 9 "35 ft.9.38 "3 / 4 "Kevään paluuletkukela7 x 8 "1-3 / 16 "€1,325.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS TSHF-N-635 polttoaineen annostelukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 35 jalkaa
€1,402.77 / yksikkö