COXREELS SLPF-625 Polttoaineen kela, 1 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3KTB

COXREELS SLPF-625 polttoaineen annostelukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3KTB Malli: SLPF-625

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,874.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko15.38 x 21.5 "
EAN0674255821415
Letkun pituus25 ft.
Sisällä Dia.1"
Max. Paine300 psi
Asennuskoko14 x 18.5 "
Dia ulkopuolella.1 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus24.5 "
Kokonaispituus26.38 "
kokonaisleveys19.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.9
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPohjan kokoLetkun pituuskokonaisleveysSisällä Dia.eräAsennuskokoDia ulkopuolella.Hinta
COXREELS TSHF-N-635 polttoaineen annostelukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 35 jalkaa pituus | AA2BFK 10C509 TSHF-N-63524 "8 x 9 "35 ft.10 "1"Kevään paluuletkukela7 x 8 "1 1 / 2 "€1,398.36
COXREELS SLPF-5100 Polttoaineen annostelukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3KRY SLPF-510022.88 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "Kevään paluuletkukela14 x 22 "1-3 / 16 "€2,508.35
COXREELS SLPF-550 Polttoaineen annostelukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KRZ SLPF-55022.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "Kevään paluuletkukela14 x 18.5 "1-3 / 16 "€1,778.70
COXREELS SLPF-575 Polttoaineen annostelukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3KTA SLPF-57522.88 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "Kevään paluuletkukela14 x 22 "1-3 / 16 "€2,116.80
COXREELS SLPF-650 Polttoaineen annostelukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KTC SLPF-65026.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"Kevään paluuletkukela14 x 22 "1 1 / 2 "€2,192.97
COXREELS SLPF-675 Polttoaineen kela, 1 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3KTD SLPF-67526.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "1"Kevään paluuletkukela14 x 22 "1 1 / 2 "€3,044.24
COXREELS TSHF-N-535 Polttoaineen annostelukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 35 jalan pituus | CF3KTT TSHF-N-53524 "8 x 9 "35 ft.9.38 "3 / 4 "Kevään paluuletkukela7 x 8 "1-3 / 16 "€1,368.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS SLPF-625 polttoaineen annostelukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa
€1,874.92 / yksikkö