COXREELS EZ-E-MP-450 letkukela, keskipaineinen, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa pituus | CF3PHY

COXREELS EZ-E-MP-450 letkukela, keskipaineinen, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3PHY Malli: EZ-E-MP-450

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,004.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pohjan koko5 x 6 "
EAN0674255730267
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.1 / 2 "
Max. Paine2500 psi
Asennuskoko4 x 5 "
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Kokonaiskorkeus21 "
Kokonaispituus19.63 "
kokonaisleveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS EZ-E-LP-330 Letkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 30 jalan pituus | CF3KUW EZ-E-LP-33030 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "€525.19
COXREELS EZ-E-LP-350 Letkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KUX EZ-E-LP-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "€661.08
COXREELS EZ-E-LP-430 Letkukela, matalapaineinen, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 30 jalan pituus | CF3KUY EZ-E-LP-43030 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "€529.20
COXREELS EZ-E-LP-450 Letkukela, matalapaine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KUZ EZ-E-LP-45050 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21 "19.63 "8.75 "€784.45
COXREELS EZ-E-LPL-330 -letkukela, matalapaineinen, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 30 jalan pituus | CF3KVA EZ-E-LPL-33030 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "€483.76
COXREELS EZ-E-LPL-350 -letkukela, matalapaineinen, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KVB EZ-E-LPL-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "€624.08
COXREELS EZ-E-LPL-430 Letkukela, matalapaine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 30 jalan pituus | CF3KVC EZ-E-LPL-43030 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "€490.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS EZ-E-MP-450 letkukela, keskipaineinen, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€1,004.95 / yksikkö