CASH VALVE Messinkipaineensäädin, ilmaa, vettä, öljyä, nesteitä ja kaasua varten, A-16-sarja


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Liitäntätyyppi: FNPT , Korkeus: 4 5 / 16 " , Pituus: 2.25 " , Max. Paine: 250 psi , Max. Lämpötila: 180-astetta F
TyyliMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta (ei alv)
A
A16-AWLASBBF01-D3
1 / 4 "1 / 4 "25 - 90 psi€293.61
A
A16-AWLASBBF01-D4
1 / 4 "1 / 4 "80 - 120 psi€293.61
A
A16-AWLASBBF01-D2
1 / 4 "1 / 4 "10 - 50 psi€293.61
A
A16-AWLASBBF01-D1
1 / 4 "1 / 4 "2 - 30 psi€293.61
A
A16-AWLASBBF01-D5
1 / 4 "1 / 4 "100 - 180 psi€293.61
A
A16-BWLASBBF01-D2
3 / 8 "3 / 8 "10 - 50 psi€288.84
B
A16-BWLASBBF01-D1
3 / 8 "3 / 8 "2 - 30 psi€288.84
A
A16-BWLASBBF01-D4
3 / 8 "3 / 8 "80 - 120 psi€288.84
A
A16-BWLASBBF01-D3
3 / 8 "3 / 8 "25 - 90 psi€288.84
A
A16-BWLASBBF01-D5
3 / 8 "3 / 8 "100 - 180 psi€288.84

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?