COXREELS 1275HPL-4-12-A kaksoishydrauliletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 200 jalkaa pituus | CF3MAP

COXREELS 1275HPL-4-12-A kaksoishydrauliletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 200 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3MAP Malli: 1275HPL-4-12-A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,927.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pohjan koko17.38 x 16 "
EAN0674255831209
Letkun pituus200 ft.
Sisällä Dia.1 / 4 "
Max. Paine10000 psi
Asennuskoko15.44 x 10 "
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Kokonaiskorkeus19.13 "
Kokonaispituus17.63 "
kokonaisleveys23.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoLetkun pituusAsennuskokoKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
COXREELS 1275HPL-4-12 Kaksoishydraulinen letkukela, korkeapaine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 200 jalan pituus | CF3LCT 1275HPL-4-1217.38 x 15.38 "200 ft.15.44 x 10 "18.63 "21.5 "€1,245.49
COXREELS 1275HPL-4-12-C Kaksoishydraulinen letkukela, korkeapaine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 200 jalkaa Pituus | CF3LCU 1275HPL-4-12-C17.38 x 15.38 "200 ft.15.44 x 10 "18.63 "21.5 "€1,596.95
COXREELS 1275HPL-4-8 Kaksoishydraulinen letkukela, korkeapaine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 135 jalkaa Pituus | CF3LCV 1275HPL-4-813.38 x 15.38 "135 ft.11.44 x 10 "18.63 "17.5 "€1,245.49
COXREELS 1275HPL-4-8-C Dual Hydrauliletkukela, korkeapaine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 135 jalkaa | CF3LCW 1275HPL-4-8-C13.38 x 15.38 "135 ft.11.44 x 10 "18.63 "17.5 "€1,596.95
COXREELS 1275HPL-A-12 Kaksi hydrauliletkukelaa, korkeapaine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 200 jalkaa | CF3LCX 1275HPL-A-1217.38 x 15.38 "200 ft.15.44 x 10 "18.63 "21.5 "€1,234.80
COXREELS 1275HPL-A-8 Kaksoishydrauliikkaletkukela, korkeapaine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, pituus 135 jalkaa | CF3LCY 1275HPL-A-813.38 x 15.38 "135 ft.11.44 x 10 "18.63 "17.5 "€1,245.49
COXREELS 1275HPL-B-12 Dual Hydraulinen letkukela, korkeapaine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 200 jalkaa | CF3LCZ 1275HPL-B-1217.38 x 15.38 "200 ft.15.44 x 10 "18.63 "21.5 "€1,217.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 1275HPL-4-12-A kaksoishydrauliletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 200 jalkaa
€1,927.04 / yksikkö