Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1105600408 Suora huiluhanan pohja 10x1.25mm Ticn | AG4EGT 33YK39

OSG 1105600408 Suora huiluhanan pohja, 10x1.25 mm Ticn

Varastossa
Tuote: AG4EGT Malli: 1105600408Ristiviite: 33YK39

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero11056
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus74mm
Piki1.25mm
Pikin halkaisijan rajatD6
Varsi Dia.9.70mm
KokoM10
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus32mm
KiertyyppiMetrinen hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
OSG 1105600108 Suora huiluhanan pohja 6 x 1.00 mm Ticn | AG4EGP 33YK36 110560010864mm1.00mmD56.50mmM625mmMetrinen karkea€44.84
OSG 1105600208 Suora huiluhana 8 x 1.25 mm Ticn | AG4EGQ 33YK37 110560020869mm1.25mmD58.10mmM829mmMetrinen karkea€59.46
OSG 1105600308 Suora huiluhana 10x1.00mm Ticn | AG4EGR 33YK38 110560030874mm1.00mmD59.68mmM1032mmMetrinen hieno€63.26
OSG 1105600508 Suora huiluhana 10x1.50mm Ticn | AG4EGU 33YK40 110560050874mm1.50mmD69.70mmM1032mmMetrinen karkea€61.33
OSG 1105600608 Suora huiluhanan pohja 12x1.25mm Ticn | AG4EGV 33YK41 110560060886mm1.25mmD69.30mmM1242mmMetrinen hieno€90.14
OSG 1105600708 Suora huiluhanan pohja 12x1.50 mm Ticn | AG4EGW 33YK42 110560070886mm1.50mmD69.30mmM1242mmMetrinen hieno€90.14
OSG 1105600908 Suora huiluhana 14 x 1.50 mm Ticn | AG4EGX 33YK43 110560090891mm1.50mmD710.90mmM1442mmMetrinen hieno€138.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1105600408 Suora huiluhanan pohja, 10x1.25 mm Ticn
€60.69 / yksikkö