COXREELS 1195-1728-C Käsi-kampi letkukela, 2 tuuman sisähalkaisija, 60 jalan pituus | CF3MQD

COXREELS 1195-1728-C Käsikammen letkukela, 2 tuuman sisähalkaisija, 60 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3MQD Malli: 1195-1728-C

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,398.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
EAN0674255833296
Letkun pituus60 ft.
Sisällä Dia.2"
Max. Paine1000 psi
Asennuskoko23.25 x 18.5 "
Dia ulkopuolella.2-9 / 16 "
Kokonaiskorkeus30.25 "
Kokonaispituus28 "
kokonaisleveys33.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.65
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoLetkun pituusMax. PaineAsennuskokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS 1195-1332-C-BUXX Käsikamppiletkukela, 2 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3LCC 1195-1332-C-BUXX19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€3,605.51
COXREELS 1195-1728-C-BUXX Käsi-kampi letkukela, 2 tuuman sisähalkaisija, 60 jalan pituus | CF3LCD 1195-1728-C-BUXX23 x 24.5 "60 ft.1500 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "€3,626.89
COXREELS 1195-2032-C-BUXX Käsi-kampi letkukela, 2 tuuman sisähalkaisija, 115 jalan pituus | CF3LCE 1195-2032-C-BUXX25.5 x 25.63 "115 ft.1500 psi20.75 x 18.5 "33.25 "32 "30.75 "€3,626.89
COXREELS 1195-2428-C-BUXX Käsikamppiletkukela, 2 tuuman sisähalkaisija, 90 jalan pituus | CF3LCF 1195-2428-C-BUXX29.5 x 24.5 "90 ft.1500 psi27.25 x 18.5 "30.25 "28 "37.25 "€3,626.89
COXREELS 1195-3228-C-BUXX Käsikamppiletkukela, 2 tuuman sisähalkaisija, 125 jalan pituus | CF3LCG 1195-3228-C-BUXX37.5 x 24.5 "125 ft.1500 psi35.25 x 18.5 "30.25 "28 "45.25 "€3,626.89
COXREELS 1195-932-C-BUXX Käsikamppiletkukela, 2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3LCH 1195-932-C-BUXX15 x 25.63 "50 ft.1500 psi12.75 x 18.5 "33.25 "32 "22.75 "€3,605.51
COXREELS 1195-1332-C Käsikamppiletkukela, 2 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3MQC 1195-1332-C--75 ft.1000 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€2,377.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 1195-1728-C Käsikammen letkukela, 2 tuuman sisähalkaisija, 60 jalkaa
€2,398.77 / yksikkö