Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3ATK4 -ilmasylinteri, yksitoiminen 1.81 tuuman pituus | AC8JNK

SPEEDAIRE 3ATK4-ilmasylinteri, yksitoiminen 1.81 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC8JNK Malli: 3ATK4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€349.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Pora Dia.4"
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiKompakti
Päätykannen materiaaliKirkas eloksoitu alumiiniseos
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine200 psi
MountKierrereiät molemmat päättyvät
Kokonaispituus1.81 "
Männän materiaaliAlumiiniseos
Männänvarren materiaali303 Ruostumaton teräs
Portin koko3 / 8 "NPT
Rod Dia.1"
Tangon langan pituus0.8 "
Tankokierteen koko3/4 "-16 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenYksinäinen näyttelijä
Jousen jatkovoima12.56 lb
Kevään vetovoima11.77 lb
Tahti1 / 4 "
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Putkimateriaali304 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.54
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.KokonaispituusPortin kokoRod Dia.Tangon langan pituusTankokierteen kokoTahtiHinta
SPEEDAIRE 3ATK2 -ilmasylinteri, yksitoiminen 3.25 tuuman pituus | AC8JNJ 3ATK23"3.25 "1 / 4 "NPT0.88 "0.73 "5/8 "-18 UNF2"€268.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3ATK4-ilmasylinteri, yksitoiminen 1.81 tuuman pituus
€349.06 / yksikkö