COXREELS 1195-2032-C-BUXX Käsi-kampi letkukela, 2 tuuman sisähalkaisija, 115 jalan pituus | CF3LCE

COXREELS 1195-2032-C-BUXX käsikammen letkukela, 2 tuuman sisähalkaisija, 115 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3LCE Malli: 1195-2032-C-BUXX

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,626.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
Pohjan koko25.5 x 25.63 "
EAN0674255854390
Letkun pituus115 ft.
Sisällä Dia.2"
Max. Paine1500 psi
Asennuskoko20.75 x 18.5 "
Dia ulkopuolella.2-9 / 16 "
Kokonaiskorkeus33.25 "
Kokonaispituus32 "
kokonaisleveys30.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.05
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoLetkun pituusMax. PaineAsennuskokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS 1195-1332-C-BUXX Käsikamppiletkukela, 2 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3LCC 1195-1332-C-BUXX19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€3,605.51
COXREELS 1195-1728-C-BUXX Käsi-kampi letkukela, 2 tuuman sisähalkaisija, 60 jalan pituus | CF3LCD 1195-1728-C-BUXX23 x 24.5 "60 ft.1500 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "€3,626.89
COXREELS 1195-2428-C-BUXX Käsikamppiletkukela, 2 tuuman sisähalkaisija, 90 jalan pituus | CF3LCF 1195-2428-C-BUXX29.5 x 24.5 "90 ft.1500 psi27.25 x 18.5 "30.25 "28 "37.25 "€3,626.89
COXREELS 1195-3228-C-BUXX Käsikamppiletkukela, 2 tuuman sisähalkaisija, 125 jalan pituus | CF3LCG 1195-3228-C-BUXX37.5 x 24.5 "125 ft.1500 psi35.25 x 18.5 "30.25 "28 "45.25 "€3,626.89
COXREELS 1195-932-C-BUXX Käsikamppiletkukela, 2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3LCH 1195-932-C-BUXX15 x 25.63 "50 ft.1500 psi12.75 x 18.5 "33.25 "32 "22.75 "€3,605.51
COXREELS 1195-1332-C Käsikamppiletkukela, 2 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3MQC 1195-1332-C--75 ft.1000 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "€2,377.39
COXREELS 1195-1728-C Käsi-kampi letkukela, 2 tuuman sisähalkaisija, 60 jalan pituus | CF3MQD 1195-1728-C--60 ft.1000 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "€2,398.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 1195-2032-C-BUXX käsikammen letkukela, 2 tuuman sisähalkaisija, 115 jalkaa
€3,626.89 / yksikkö