COXREELS 117-4-225-CM käsikammen letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 225 jalkaa pituus | AA8AQR 16X567

COXREELS 117-4-225-CM käsikammen letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 225 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8AQR Malli: 117-4-225-CMRistiviite: 16X567

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€488.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
Pohjan koko16 x 12.63 "
LaakeritEPDM-laakerit
Värisininen
rakentaminenTeräs
Drive TypeKäsiveivi
EAN0674255800489
Suorittaa loppuunCPC (TM) -jauhemaali
Korkeus19 "
Letku päättyy1/2 "(M) NPT
LetkutunnusN
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus225 ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)1/2 "(M) NPT
Letku ulkopuolella Dia.7 / 8 "
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus17.75 "
MateriaaliTeräs
Max. Paine4000 psi
Maks. Paineluokitus4000 psi
Asennuskoko10.5 x 5.25 "
Ei sisällyLetku
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Kokonaiskorkeus18.5 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys23 "
Kelan sisääntulo1/2 "(F) NPT
Tiivistetyyppinitriili
Kääntyvä materiaaliKiinteä messinki
Leveys23.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.17
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi0674255800489
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPohjan kokoKorkeusAsennuskokoDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS 112-3-100-CM käsikammen letkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa pituus | AA8AQP 16X565 112-3-100-CM13 "11.5 x 10.63 "13.75 "10.5 x 5.25 "5 / 8 "14.75 "13.13 "18.5 "€432.39
COXREELS 112P-3-8-CM Käsikamppiletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3LDU 112P-3-8-CM-9.5 x 6 "-5.5 x 3 "5 / 8 "13 "12 "18.5 "€634.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 117-4-225-CM käsikammen letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 225 jalkaa
€488.71 / yksikkö