COXREELS 112-3-100-CM käsikammen letkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa pituus | AA8AQP 16X565

COXREELS 112-3-100-CM käsikammen letkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8AQP Malli: 112-3-100-CMRistiviite: 16X565

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€435.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
Pohjan koko11.5 x 10.63 "
LaakeritEPDM-laakerit
Värisininen
rakentaminenTeräs
Drive TypeKäsiveivi
EAN0674255800069
Suorittaa loppuunCPC (TM) -jauhemaali
Korkeus13.75 "
Letku päättyy3/8 "(M) NPT
LetkutunnusN
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus100 ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)3/8 "(M) NPT
Letku ulkopuolella Dia.5 / 8 "
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus13 "
MateriaaliTeräs
Max. Paine4000 psi
Maks. Paineluokitus4000 psi
Asennuskoko10.5 x 5.25 "
Ei sisällyLetku
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Kokonaiskorkeus14.75 "
Kokonaispituus13.13 "
kokonaisleveys18.5 "
Kelan sisääntulo3/8 "(F) NPT
Tiivistetyyppinitriili
Kääntyvä materiaaliKiinteä messinki
Leveys18.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1775
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi0674255800069
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPohjan kokoKorkeusAsennuskokoDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS 117-4-225-CM käsikammen letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 225 jalkaa pituus | AA8AQR 16X567 117-4-225-CM17.75 "16 x 12.63 "19 "10.5 x 5.25 "7 / 8 "18.5 "18 "23 "€538.62
COXREELS 112P-3-8-CM Käsikamppiletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3LDU 112P-3-8-CM-9.5 x 6 "-5.5 x 3 "5 / 8 "13 "12 "18.5 "€634.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 112-3-100-CM käsikammen letkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa
€435.97 / yksikkö