NEUVOSTON TYÖKALU 120PP Puristuskohdan kiinnitystanko teräs 1-1 / 8 x 51 tuumaa | AA4HHZ 12N140

COUNCIL TOOL 120 PP:n puristuskärki sorkkatankoteräs 1-1/8 x 51 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4HHZ Malli: 120PPRistiviite: 12N140

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€69.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNipistyspalkki
Halkaisija1.125 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Kokonaispituus51 "
kokonaisleveys1.125 "
Pry Bar -alaluokkaPuristustangot
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.55
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
NEUVOSTON TYÖKALU 180PP Puristuskohdan kiinnitystanko teräs 1-1 / 4 x 60 In | AA3YTQ 11Z397 180PP1.25 "60 "1.25 "1.25 "€109.75
NEUVOSTON TYÖKALU 60PP Puristuskohdan kiinnitystanko teräs 7/8 x 36 tuumaa | AA4HJC 12N143 60PP7 / 8 "36 "7 / 8 "7 / 8 "€73.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COUNCIL TOOL 120 PP:n puristuskärki sorkkatankoteräs 1-1/8 x 51 tuumaa
€69.13 / yksikkö