ELKAY 56229C ylemmän suojuksen kokoonpanon pituus 16-7 / 8 tuumaa | AE7BPP 5WNT1

ELKAY 56229C Ylempi suojuskokoonpanon pituus 16-7/8 In.abs

Varastossa
Tuote: AE7BPP Malli: 56229CRistiviite: 5WNT1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€118.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYläkuoren kokoonpano
Sopii tuotemerkkiinELKAY
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4NE43, 1PX54, 34J986, 34J987, 34J988, 34J989, 1PX55, 34J990, 34J991, 34J992, 34J998, 34J999, 34K033, 34K034, 34K035, 6XUY3, 6XUY4, 34K036, 34K037, 34K038, 34K039, 34K040, 34K041, 6XUY5, 6XUY6, 34K042, 34K043, 34K045
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroEZS, LZS -vesijäähdyttimet ja pullojen täyteaineet
MateriaaliABS
Koko16.875

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1205
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroeräHinta
ELKAY 56228C Ylävaipan pituus 16 7/8 tuumaa abs | AE7BPN 5WNT0 56228C34J984, 34J985, 2KLF4, 2KLF5, 2KLF6, 2KLF7EZO-, LOZO-mallitYlä suoja€80.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 56229C Ylempi suojuskokoonpanon pituus 16-7/8 In.abs
€118.23 / yksikkö