Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEUVOSTON TYÖKALU 60PP Puristuskohdan kiinnitystanko teräs 7/8 x 36 tuumaa | AA4HJC 12N143

COUNCIL TOOL 60 PP:n puristuskärki sorkkatankoteräs 7/8 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4HJC Malli: 60PPRistiviite: 12N143

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNipistyspalkki
Halkaisija7 / 8 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys7 / 8 "
Pry Bar -alaluokkaPuristustangot
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.52
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
NEUVOSTON TYÖKALU 180PP Puristuskohdan kiinnitystanko teräs 1-1 / 4 x 60 In | AA3YTQ 11Z397 180PP1.25 "60 "1.25 "1.25 "€109.75
NEUVOSTON TYÖKALU 120PP Puristuskohdan kiinnitystanko teräs 1-1 / 8 x 51 tuumaa | AA4HHZ 12N140 120PP1.125 "51 "1.125 "1.125 "€69.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COUNCIL TOOL 60 PP:n puristuskärki sorkkatankoteräs 7/8 x 36 tuumaa
€73.70 / yksikkö