NEUVOSTON TYÖKALU 180PP Puristuskohdan kiinnitystanko teräs 1-1 / 4 x 60 In | AA3YTQ 11Z397

COUNCIL TOOL 180 PP:n puristuskärki sorkkatankoteräs 1-1/4 x 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3YTQ Malli: 180PPRistiviite: 11Z397

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€109.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNipistyspalkki
Halkaisija1.25 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys1.25 "
Pry Bar -alaluokkaPuristustangot
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.92
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)150.37
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
NEUVOSTON TYÖKALU 120PP Puristuskohdan kiinnitystanko teräs 1-1 / 8 x 51 tuumaa | AA4HHZ 12N140 120PP1.125 "51 "1.125 "1.125 "€69.13
NEUVOSTON TYÖKALU 60PP Puristuskohdan kiinnitystanko teräs 7/8 x 36 tuumaa | AA4HJC 12N143 60PP7 / 8 "36 "7 / 8 "7 / 8 "€73.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COUNCIL TOOL 180 PP:n puristuskärki sorkkatankoteräs 1-1/4 x 60 tuumaa
€109.75 / yksikkö