COTTERMAN 6DWP3684RA3B4CC1P6 työtaso kaksitoiminen teräs 60 tuuman korkeus | AB6CHQ 20Z334

COTTERMAN 6DWP3684RA3B4CC1P6 Työtaso, kaksitoiminen teräs, 60 tuuman korkeus

Tuote: AB6CHQ Model: 6DWP3684RA3B4CC1P6Ristiviite: 20Z334
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,863.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva työtaso
Pohjan syvyys147 "
Pohjan pituus147 "
Pohjan leveys40 "
Pohjan leveys40 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaiteen korkeus36 "
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Suojakaiteiden lukumäärä6
Jalkojen lukumäärä4
Vaiheiden määrä6
Kokonaiskorkeus96 "
Lavan korkeus60 "
Platform Pituus84 "
Alustan tyyliKaksoispääsy
Alustan leveys36 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys36 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 195.95
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)373.38
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLavan korkeusPohjan syvyysPohjan pituusPlatform PituusAlustan leveysAskeleen leveysPohjan leveysPohjan leveysHinta
COTTERMAN 3DWP2448RA3B4CC1P6 kaksitasoinen teräs 30 tuuman korkeus | AB6CGG 20Z303 3DWP2448RA3B4CC1P630 "75 "75 "48 "24 "24 "28 "28 "€1,392.92
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 3DWP2460RA3B4CC1P6 Työtaso Dual Access Steel 30 tuuman korkeus | AB6CGH 20Z304 3DWP2460RA3B4CC1P630 "87 "87 "60 "24 "24 "28 "28 "€1,464.29
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 3DWP2472RA3B4CC1P6 työtaso kaksitoiminen teräs 30 tuuman korkeus | AB6CGJ 20Z305 3DWP2472RA3B4CC1P630 "99 "99 "72 "24 "24 "28 "28 "€1,499.01
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 3DWP2484RA3B4CC1P6 työtaso kaksitoiminen teräs 30 tuuman korkeus | AB6CGK 20Z306 3DWP2484RA3B4CC1P630 "111 "111 "84 "24 "24 "28 "28 "€1,781.67
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 3DWP3648RA3B4CC1P6 työtaso kaksitoiminen teräs 30 tuuman korkeus | AB6CGL 20Z307 3DWP3648RA3B4CC1P630 "75 "75 "48 "36 "36 "40 "40 "€1,726.06
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 3DWP3660RA3B4CC1P6 Työtaso Dual Access Steel 30 tuuman korkeus | AB6CGM 20Z308 3DWP3660RA3B4CC1P630 "87 "87 "60 "36 "36 "40 "40 "€1,825.94
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 3DWP3672RA3B4CC1P6 työtaso kaksitoiminen teräs 30 tuuman korkeus | AB6CGN 20Z309 3DWP3672RA3B4CC1P630 "99 "99 "72 "36 "36 "40 "40 "€1,994.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 6DWP3684RA3B4CC1P6 Työtaso, kaksitoiminen teräs, 60 tuuman korkeus
€2,863.91 / yksikkö