Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOVINCOOL 484709-0020 Pyöräsarja Classic 60 | AD9MGE 4TM50

MOVINCOOL 484709-0020 Pyöräsarja Classic 60:lle

Varastossa
Tuote: AD9MGE Malli: 484709-0020Ristiviite: 4TM50

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€269.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullapakkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOVINCOOL 484709-0020 Pyöräsarja Classic 60:lle
€269.09 / yksikkö