Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER ATKINS 24 hv: n ruokapalvelulämpömittari-uuni 100-600 F | AC9YYU 3LRD1

COOPER ATKINS 24HP Food Service lämpömittari uuni 100 - 600 F

Varastossa
Tuote: AC9YYU Malli: 24HPRistiviite: 3LRD1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen ruokapalvelulämpömittari
tarkkuus+/- 25 astetta F
Valitse koko2"
Halkaisija2"
näyttöAnaloginen
Metalli havaittavissaKyllä
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue100 astetta 600 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusValitse kokoHalkaisijaVarren materiaaliTemp. alueHinta
COOPER ATKINS 535-0-8 Ruokapalvelulämpömittari Rridge -20-120 F | AC9YXG 3LPP8 535-0-8+/- 5 astetta F1.5 "1.5 "Magneettinen selkä-20 - 120 astetta€8.18
COOPER ATKINS 330 Lämpömittarin lasiputki Jääkaappi / pakastin AC9YYT 3LRC8 330-----40 - 120 astetta€7.00
COOPER ATKINS 3270-05 Ruokapalvelulämpömittari 50 - 550 F | AE7CFA 5WX72 3270-05+/- 1 astetta F2.5 "1 / 4 "Ruostumaton teräs50 astetta 550 astetta€46.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER ATKINS 24HP Food Service lämpömittari uuni 100 - 600 F
€14.33 / yksikkö