Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER ATKINS 3270-05 Ruokapalvelulämpömittari 50 - 550 F | AE7CFA 5WX72

COOPER ATKINS 3270-05 Ruokapalvelulämpömittari 50 - 550 F

Varastossa
Tuote: AE7CFA Malli: 3270-05Ristiviite: 5WX72

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen ruokapalvelulämpömittari
tarkkuus+/- 1 astetta F
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Valitse koko2.5 "
Halkaisija1 / 4 "
näyttöAnaloginen
Metalli havaittavissaKyllä
Varren pituus15 "
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue50 astetta 550 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusValitse kokoHalkaisijaVarren materiaaliTemp. alueHinta
COOPER ATKINS 535-0-8 Ruokapalvelulämpömittari Rridge -20-120 F | AC9YXG 3LPP8 535-0-8+/- 5 astetta F1.5 "1.5 "Magneettinen selkä-20 - 120 astetta€8.18
COOPER ATKINS 330 Lämpömittarin lasiputki Jääkaappi / pakastin AC9YYT 3LRC8 330-----40 - 120 astetta€7.00
COOPER ATKINS 24 hv: n ruokapalvelulämpömittari-uuni 100-600 F | AC9YYU 3LRD1 24HP+/- 25 astetta F2"2"Ruostumaton teräs100 astetta 600 astetta€14.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER ATKINS 3270-05 Ruokapalvelulämpömittari 50 - 550 F
€46.71 / yksikkö