HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWZ9 Puolipneumaattinen Whlbrrow Wheel 16 tuuman 450 Lb | AB2UUD

APPROVED VENDOR 1NWZ9 puolipneumaattinen Whlbrrow-pyörä 16 tuumaa 450 Lb

Varastossa
Tuote: AB2UUD Malli: 1NWZ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€95.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolipneumaattinen kottikärry
Pora Dia.3 / 4 "
Koko450 lb
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sopii akselille3/4, 5/8 "
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
Napa VäriHopea
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys6"
Kuormitusluokitus450 lb
Renkaan vanteen halkaisija.11 "
Renkaan sivuseinä nro16x4
Renkaan paksuus3"
Polkeajoustin
Rengas laakeritPronssi tavallinen reikä
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.04
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Sopii akselilleHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NWZ8 Puolipneumaattinen Whlbrrow Wheel 16 tuuman 450 Lb | AB2UUC 1NWZ81"1"€108.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWZ9 puolipneumaattinen Whlbrrow-pyörä 16 tuumaa 450 Lb
€95.66 / yksikkö