Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-050 Varoventtiili Pehmeä istuin 1/2 tuumaa 50 Psi ruostumatonta terästä | AA7GJN 15X876

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-050 turvaventtiili pehmeä istukka 1/2 tuumaa 50 psi ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA7GJN Malli: SRV390-1/2-V-SS-050Ristiviite: 15X876

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaturvaventtiili
(M) NPT-tulo1/2 tuumaa
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Maks. Lämpötila400 F
Esiasetettu asetus (PSI)50
Nimellinen CFM @ asetettu paine108
TiivistäVitoton
Kevät17-7 SS
Venttiilin tyyppiPehmeä istuin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-050 turvaventtiili pehmeä istukka 1/2 tuumaa 50 psi ruostumatonta terästä
€132.18 / yksikkö