Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER SRV390-1 / 2-V-SS-150 Varoventtiili Pehmeä istuin 1/2 tuumaa 150 psi ruostumatonta terästä | AA7GJU 15X881

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-150 turvaventtiili pehmeä istukka 1/2 tuumaa 150 psi ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA7GJU Malli: SRV390-1/2-V-SS-150Ristiviite: 15X881

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaturvaventtiili
(M) NPT-tulo1/2 tuumaa
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Maks. Lämpötila400 F
Esiasetettu asetus (PSI)150
Nimellinen CFM @ asetettu paine278
TiivistäVitoton
Kevät17-7 SS
Venttiilin tyyppiPehmeä istuin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Conrader SRV390-1/2-V-SS-150 varoventtiiliä käytetään nesteputkissa, astioissa ja kattiloissa suojaamaan nesteen ylipaineelta. Tätä pehmeän istukan turvaventtiiliä käytetään estämään äkillisiä painepiikkejä, jotka johtavat räjähdyksiin, toimintahäiriöihin ja palovaaraan.

Ominaisuudet:

  • Conrader SRV390-1/2-V-SS-150 varoventtiilissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko ja jousi, jotka estävät korroosiota paljailla pinnoilla.
  • Siinä on Viton-tiivisteet, jotka kestävät kemikaaleja ja UV-vaurioita.
  • Tämän Conrader SRV390 -venttiilin painealue on 25–300 PSIG ja virtauskerroin 1.55.
  • Siinä on nikkelipinnoitus kulutuskestävyyden vuoksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • KUTEN MINÄ
  • CRN

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka usein Conrader SRV390-1/2-V-SS-150 venttiili tulee testata?

V. Nämä varoventtiilit tulee testata säännöllisesti, mieluiten kerran vuodessa. Lisäksi testaukseen liittyy usein riski, että roskia tai muita epäpuhtauksia voi päästä venttiilin istukkaan ja aiheuttaa vuotoja.

K. Mikä on tämän varoventtiilin esiasetettu paine?

A. 150 PSI.

K. Mikä on Conrader SRV390-1/2-V-SS-150 -varoventtiilin käyttölämpötila-alue?

A. -65 - 400 astetta F.

K. Kuinka voimme asentaa varoventtiilin?

A.

  • On tärkeää sijoittaa venttiili niin, ettei varoventtiilin ylävirran puolen levylle pääse kerääntymään kondenssivettä.
  • Tämä tehdään tavallisesti asentamalla varoventtiili höyryputken yläpuolelle.
  • Siinä tapauksessa kondenssivesi täyttää liitoksen varoventtiiliin, joka on sijoitettu höyryputken alapuolelle.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER SRV390-1/2-V-SS-150 turvaventtiili pehmeä istukka 1/2 tuumaa 150 psi ruostumatonta terästä
€132.18 / yksikkö