Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER BLG 160-175 Kuormausventtiilit 160-175 Psi | AD4FPE 41H782

CONRADER BLG 160-175 purkuventtiilit 160-175 Psi

Varastossa
Tuote: AD4FPE Malli: BLG 160-175Ristiviite: 41H782
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
€172.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormaajan ohjausventtiili
(F) NPT-ulostulo1/4 tuumaa
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliMessinki
Tuloaukko1 / 2 "
Nupin materiaaliMessinki
Max. Virtaus60 cfm
Maks. Käyttölämpötila500 F
Maks. Lämpötila500 F
Max. Työpaine175 PSI
NPT-tulo1 / 8 "
O-rengasVitoton
pistorasia1 / 4 "
Kokonaissyvyys1-15 / 16 "
Kokonaiskorkeus4.625 "
Kokonaispituus3.875 "
Painealue160-175 PSI
istuimetMessinki
JousimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • (F) NPT: n tuuletusaukko (tuumaa) (1/2)
    • Poppet (15% lasi)
    • Esiasetettu alue (PSI) (160-175)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. TyöpainePainealueHinta
CONRADER BLG 115-130 Kuormausventtiilit 115-130 Psi | AD4FPC 41H780 BLG 115-130130 PSI115-130 PSI€172.33
CONRADER BLG 135-150 Kuormausventtiilit 135-150 Psi | AD4FPD 41H781 BLG 135-150150 psi135-150 PSI€172.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER BLG 160-175 purkuventtiilit 160-175 Psi
€172.33 / yksikkö