Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBBHSCAPS103234P100 kantapääruuvi, 3/4 tuuman pituus, #10-32 kierrekoko, 18-8 luokka, 100PK | CG8VHG 53MG56

FOREVERBOLT FBBHSCAPS103234P100 kantapääruuvi, pituus 3/4 tuumaa, kierrekoko 10-32, luokka 18-8, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8VHG Malli: FBBHSCAPS103234P100Ristiviite: 53MG56

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 10-32
Aseman koko1 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka18-8
Pää Dia.0.4063 "
Pään korkeus0.1875 "
Head TypePainike
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus3 / 4 "
Min. Vetolujuus55,000 psi
Min. Kierteen pituus3 / 4 vuonna
Rockwellin kovuusB100
Itselukittuva elementtiEi
StandardiANSI B1.13M 1979
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Kieli Dia.#10
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBBHSCAPS103234P100 kantapääruuvi, pituus 3/4 tuumaa, kierrekoko 10-32, luokka 18-8, 100 PK
€58.20 /pakkaus