Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER BLG 135-150 Kuormausventtiilit 135-150 Psi | AD4FPD 41H781

CONRADER BLG 135-150 purkuventtiilit 135-150 Psi

Varastossa
Tuote: AD4FPD Malli: BLG 135-150Ristiviite: 41H781
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
€172.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormaajan ohjausventtiili
(F) NPT-ulostulo1/4 tuumaa
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliMessinki
Tuloaukko1 / 2 "
Nupin materiaaliMessinki
Max. Virtaus60 cfm
Maks. Käyttölämpötila500 F
Maks. Lämpötila500 F
Max. Työpaine150 psi
NPT-tulo1 / 8 "
O-rengasVitoton
pistorasia1 / 4 "
Kokonaissyvyys1-15 / 16 "
Kokonaiskorkeus4.625 "
Kokonaispituus3.875 "
Painealue135-150 PSI
istuimetMessinki
JousimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Conrader BLG 135-150 pilotoitu tyhjennysventtiili yhdistää sekä ohjausventtiilin että tyhjennysventtiilin laitteiden jatkuvaan käyttämiseen vakionopeuksilla. Se soveltuu käytettäväksi kaasumoottorin ilmakompressoreissa tai sähkömoottorikäyttöisissä ilmakompressoreissa sovelluksissa, joissa ei ole imukuormaajaa. Tässä venttiilissä on tyhjennysventtiilin runko, jossa on purkulaite järjestelmän paineen tunnistamiseksi ja ilman poistamiseksi ilmakehään.

Ominaisuudet:

  • Conrader BLG 135-150 pilotoidussa tyhjennysventtiilissä on messinkirunko, jossa on Viton / silikoni O-renkaat, vahvistettu PTFE-levy ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut jouset.
  • Sen mukana tulee alumiininen käsinpurkaja manuaalista purkamista varten.
  • Tämän venttiilin maksimiasetus viittaa tyhjennyspaineeseen (katkaisu), kun taas minimiasetus tarkoittaa kuormituspainetta (katkaisu).
  • Tällä venttiilillä on säädettävä painealue 135 - 150 psi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Conrader BLG 135-150 pilotoidun tyhjennysventtiilin käyttölämpötila?

V. Tämä venttiili toimii lämpötiloissa -15 - 400 astetta F.

K. Mitä eri liitäntöjä tässä Conrader BLG 135-150 pilotoidussa tyhjennysventtiilissä on?

A.

  • Pilotin sisääntulo: 1/4 tuuman naaraspuolinen NPT
  • Pilotin ulostulo: 1/8 tuuman naaraspuolinen NPT
  • Purkaimen sisääntulo: 1/2 tuuman naaras NPT
  • Purkulaitteen ulostulo: 1/2 tuuman naaras NPT

K. Mikä on tämän Conrader BLG 135-150 pilotoidun tyhjennysventtiilin virtauskapasiteetti?

V. Tämän Conrader BLG 135-150 pilotoidun tyhjennysventtiilin maksimivirtaus on 60 SCFM.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. TyöpainePainealueHinta
CONRADER BLG 115-130 Kuormausventtiilit 115-130 Psi | AD4FPC 41H780 BLG 115-130130 PSI115-130 PSI€172.33
CONRADER BLG 160-175 Kuormausventtiilit 160-175 Psi | AD4FPE 41H782 BLG 160-175175 PSI160-175 PSI€172.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER BLG 135-150 purkuventtiilit 135-150 Psi
€172.33 / yksikkö