HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24W713 Vaimennustanko Teräs | AB7ZTY

APPROVED VENDOR 24W713 Vaimennustanko Teräs

Tuote: AB7ZTY Malli: 24W713

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaimennustanko
Keskeltä keskelle pituus5"
Moottorin runko145TC
Kokonaiskorkeus1 9 / 16 "
Kokonaispituus6.5 "
kokonaisleveys2"
LevymateriaaliTeräs
Kierteen koko5 / 16-18
Tyyppihitsattavat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.41
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Keskimateriaali (neopreenikumi)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24W713 Vaimennustanko Teräs