Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR EV1Wi -purkausventtiili Standard Mdr11 -sarja | AC9DRA 3FWD7

CONDOR EV1Wi tyhjennysventtiili Standard Mdr11 -sarja

Varastossa
Tuote: AC9DRA Malli: EV1WiRistiviite: 3FWD7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiovaraajaventtiili
AmpeeriaEi sovellettavissa
HzEi sovellettavissa
MateriaaliEi määritelty
VaiheEi sovellettavissa
Kierteen kokoEi sovellettavissa
Putken kokoEi sovellettavissa
TyyppiStandardi
JänniteEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CONDOR EV3Wi -kuormausventtiili, vakio Mdr3-sarja | AC9DWP 3FWU4 EV3Wi€13.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR EV1Wi tyhjennysventtiili Standard Mdr11 -sarja
€12.98 / yksikkö