EATON / CHAR-LYNN 113-1124-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 1480 Nm, virtausnopeus 150 Lq, 241 rpm

Tuote: CD6ERF Malli: 113-1124-006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus150 neliömetriä
Korkeus6.55 "
Pituus10.91 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiPyörä, 4 pulttia
Akselin tyyppikynttilä
Nopeus241 RPM
Vääntömomentti1480 Nm
Leveys6.55 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 6000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 113-1124-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 1480 Nm, virtausnopeus 150 Lq, 241 rpm