Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 6AH35 Knit Glove 7 Gauge Polypropeeni Miesten L Pr | AE7TLE

CONDOR 6AH35 Knit Glove 7 Gauge Polypropyleeni Miesten L Pr

Varastossa
Tuote: AE7TLE Malli: 6AH35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulo käsineet
VäriValkoinen
Mitata7
MateriaaliPolyesteri
KokoL
Myyty nimelläPari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 1FYP3 Knit Glove 7 Gauge Polypropeeni Miehet 1 FYP3XL2€1.12
CONDOR 3BC95 Knit Glove 7 Gauge Polypropylene Miesten 3BC95S2€1.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 6AH35 Knit Glove 7 Gauge Polypropyleeni Miesten L Pr
€1.12 /pakkaus