ASCO VALVES Ruostumattomasta teräksestä valmistettu solenoidiventtiili


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , IP-luokitus: 66
TyyliMalliMediaKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinPienin Käyttöpaine-eroNEMA-luokitusAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
SD8210G087
Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€940.98
B
8210P087
Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi3.437 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,001.90
C
EF8210G030
Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi3-15 / 16 "3.000 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "3 15 / 16 "3"€1,583.24
D
SC8256B046V
Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi1-13 / 16 "0.190 psi4, 4X7 / 64 "2"1 13 / 16 "€102.27
E
U8256B046V
Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi2"0.190 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.625 "€102.27
D
U8256A104E
Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi2"0.170 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.875 "€112.43
F
EF8320G200
Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi2.75 "0.120 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "3"€448.02
G
8320G200
Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi2-13 / 16 "0.125 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "3.75 "3"€312.17
H
8210G087E
Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€945.33
I
EF8210G089
Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi4.437 "13.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 91"5 5 / 16 "3.75 "€1,488.82
J
8210P088
Ilma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi3.437 "4.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,046.08
H
8210G036
Ilma / inertti kaasu ja vesi3.437 "1.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 8 "3.875 "1 15 / 16 "€485.32
I
EF8210G088
Ilma / inertti kaasu ja vesi3.5 "4.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 95 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,044.82
A
SC8210G087
Ilma / inertti kaasu ja vesi3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€968.91

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?