Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1FYP3 Neulottu käsine 7-mittari polypropeenista Miesten Xl Pr | AA9VBF

CONDOR 1FYP3 Knit Glove 7 Gauge Polypropeeni Miesten Xl Pr

Varastossa
Tuote: AA9VBF Malli: 1FYP3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulo käsineet
VäriValkoinen
Mitata7
MateriaaliPolyesteri
KokoXL
Myyty nimelläPari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 3BC95 Knit Glove 7 Gauge Polypropylene Miesten 3BC95S2€1.12
CONDOR 6AH35 Knit Glove 7 Gauge Polypropylene Miesten 6AH35L2€1.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1FYP3 Knit Glove 7 Gauge Polypropeeni Miesten Xl Pr
€1.12 /pakkaus