Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4KXH2 Hitsaus vyötäröesiliina nahka 24 x 24 tuumaa | AD8LXC

CONDOR 4KXH2 Hitsausvyötäröinen esiliina nahka 24 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8LXC Malli: 4KXH2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaus vyötäröesiliina
SulkemistyyppiSäädettävät nailonhihnat ja pikalukitukset
Pituus24 "
MateriaaliNahka
KokoYleismaailmallinen
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.531
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi4203104095
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
CONDOR 4KXH1 Hitsaus vyötäröesiliina nahka 18 x 24 tuumaa | AD8LXB 4KXH118 "€48.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4KXH2 Hitsausvyötäröinen esiliina nahka 24 x 24 tuumaa
€20.49 / yksikkö