Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4KXH1 Hitsaus vyötäröesiliina nahka 18 x 24 tuumaa | AD8LXB

CONDOR 4KXH1 Hitsausvyötäröinen esiliina nahka 18 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8LXB Malli: 4KXH1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaus vyötäröesiliina
SulkemistyyppiSäädettävät nailonhihnat ja pikalukitukset
Pituus18 "
MateriaaliNahka
KokoYleismaailmallinen
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4203104095
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
CONDOR 4KXH2 Hitsaus vyötäröesiliina nahka 24 x 24 tuumaa | AD8LXC 4KXH224 "€20.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4KXH1 Hitsausvyötäröinen esiliina nahka 18 x 24 tuumaa
€48.92 / yksikkö